曜日別特売
150-220 APデリー 本体 エフピコ 24424068

150-220 APデリー 本体 エフピコ 24424068
150-220 APデリー 本体 エフピコ 24424068
150-220 APデリー 本体 エフピコ 24424068
150-220 APデリー 本体 エフピコ 24424068

APデリー 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×24袋)
寸法(mm)150×150×28
材質A‐PET
内容量1ケース(50枚×24袋)注文コード24424068品番150-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
材質
A‐PET
寸法(mm)
150×150×28
種別
本体
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
室数
1
再生材使用
使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする