エフピコ
MFPピザ丸 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×12袋)
¥42,980
1ケース(50枚×16袋)
寸法(mm)
Φ289×21
288×166×21
318×181×21
Φ244×21
Φ289×21
電子レンジ
○
×
○
全20種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
24425915
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
耐熱素材なのでアツアツの出来立てを提供!フチのリブがピザの特別感を引き出します。
色
黒
サイズ
10インチ
寸法(mm)
Φ289×21
電子レンジ
○
種別
本体
材質
マルチFP
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980