曜日別特売
‐ MFPピザ丸 本体 エフピコ 24425976

MFPピザ丸 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×16袋)
寸法(mm)288×166×21
電子レンジ○
内容量1ケース(50枚×16袋)注文コード24425976品番‐
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

耐熱素材なのでアツアツの出来立てを提供!フチのリブがピザの特別感を引き出します。

色
黒
サイズ
10インチ1/2
寸法(mm)
288×166×21
電子レンジ
○
種別
本体
材質
マルチFP
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする