エフピコ
T-AP惣菜 内外蓋(V) エコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×24袋)
¥15,980
1ケース(50枚×32袋)
1ケース(50枚×36袋)
1ケース(50枚×40袋)
寸法(mm)
169×110×19
110×110×19
122×102×16
122×110×19
130×109×14
152×110×14
152×110×18
169×109×14
169×110×19
177×116×18
181×110×14
181×110×18
185×131×14
185×131×18
190×140×19
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×24袋)
注文コード
24427236
品番
17-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
寸法(mm)
169×110×19
種別
蓋
材質
エコAPET
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
再生材使用
使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体は別売です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980