曜日別特売
20-10(30)A 角盛鉢  本体 エフピコ 24430928

角盛鉢 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は色・内容量など241種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(50枚×24袋)
色(柄)
木目葉らん
注文コード
24430928
品番
20-10(30)A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

深型に見えても沈み込まないアーチ形状の上げ底。

色(柄)
木目葉らん
寸法(mm)
196×100×30
種別
本体
材質
PSP
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする