タカ印(ササガワ)
のし紙 蓮 京
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
B4判
A3判
中杉判
みの判
B4判
半紙判
A4判
本中判
B5判
A5判
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24492432
品番
2-224
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
佛事用としてご使用ください。大きな蓮柄が特徴です。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
サイズ
B4判
仕様
JIS規格サイズです。
材質
上質紙(65g/m
2
)
質量(g)
610
寸法(縦×横)(mm)
257×364
主な用途
弔事用
紙厚(mm)
0.08