明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ニットシャツ UZT464E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スカイブルー
スカイブルー
ネイビー
ワイン
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
EL
胸囲(cm)
100
96
100
104
108
112
116
袖丈(cm)
23
22
23
24
25
26
27
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24594788
品番
UZT464E
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
工業洗濯に対応。格子柄が印象的な肌なじみ抜群の一枚。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
きちんとした印象に見える襟台仕様。
脇スリットで動きやすさをサポート。
色
スカイブルー
サイズ
S
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル95・綿5(内再生ポリエステル17)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
67
生地
ダブルピケチェック
色番
4
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用