UZT464E E-style 男女兼用ニットシャツ UZT464E 明石スクールユニフォームカンパニー 24594797

E-style 男女兼用ニットシャツ UZT464E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色スカイブルー
サイズM
胸囲(cm)104
袖丈(cm)24
内容量1枚注文コード24594797品番UZT464E
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

工業洗濯に対応。格子柄が印象的な肌なじみ抜群の一枚。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
きちんとした印象に見える襟台仕様。
脇スリットで動きやすさをサポート。

色
スカイブルー
サイズ
M
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル95・綿5(内再生ポリエステル17)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
69
生地
ダブルピケチェック
色番
4
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする