CA5000A E-style ウラケトレーナー CA5000A 明石スクールユニフォームカンパニー 24595856

E-style ウラケトレーナー CA5000A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
サイズL
胸囲(cm)116
着丈(cm)65
内容量1着注文コード24595856品番CA5000A
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

綿100%の裏毛素材を使用したソフトな肌触りのトレーナー。

色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿100
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
84
生地
裏毛
色番
0
生地性能
日本製
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする