明石スクールユニフォームカンパニー
E-style ウラケトレーナー CA5000A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
シルバー杢
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
胸囲(cm)
112
108
112
116
120
124
着丈(cm)
63
61
63
65
67
69
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24596048
品番
CA5000A
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
綿100%の裏毛素材を使用したソフトな肌触りのトレーナー。
色
ネイビー
サイズ
M
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿100
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
82
生地
裏毛
色番
5
生地性能
日本製
性別
男女兼用