曜日別特売
ROK00308 ストレッチストラップ 【スクーター/バックパック】 (2本入) ROK straps 24721148

ストレッチストラップ 【スクーター/バックパック】 (2本入)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色BLACK
内容量1セット(2本)注文コード24721148品番ROK00308
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。
一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。

用途
スクーターやバックパック、小排気量のオートバイに積載した荷物の固定におススメ
色
BLACK
耐荷重(kg)
29/本
ストラップ幅(mm)
16
ストラップ長(mm)
310~1060 (無段階調整)
注意
※マフラーやエンジンなど高温になる箇所からは、10cm以上の距離を確保し製品をご使用ください。
※製品に破れや破損、糸のほつれが確認された場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用しつづけた場合、走行中に積載物が落下し、事故の原因となる恐れがあります。
※荷物固定完了後の余ったベルトは、走行の妨げにならない様、確実に固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24721209
2022-07-04
用途: バイクツーリング時の荷物の固定
教育・研究機関

普通のバイクロープに比べて固定する手間がかなり省けます。また、走行中に緩むことがそうそうないので安心です。サイズ(幅、長さ)もいくつかあるので、荷物の大きさや重さに合わせて使い分けています。自分は、特定の物を固定する際には、長すぎるストラップは切断して、切り口を強靭な糸で縫い合わせています。これは、メーカーは制止してますので、自己責任の範囲です。

対象商品 : 24721139
2021-11-20
用途: 機械のメンテ
製造業

しっかりしてて、使いやすいです。
長さの違う物をまた購入しようと考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする