MI-4637 ワンピース MI-4637 ナガイレーベン 24748772

ワンピース MI-4637

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード24748772品番MI-4637
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ちょっとしたディテールの変化が患者さんの心をやわらげます。
柔らかくカットしたショールカラーは幅広い年齢の方々に喜ばれる襟型。
衿のトリミングがアクセントの3色展開です。

ホワイトサイズL肩幅(cm)39袖丈(cm)24着丈(cm)104バスト(cm)100素材ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする