曜日別特売
PM-U25 アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 24766866

PM-U25 アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 24766866
PM-U25 アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 24766866

アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]PM-U25

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はセンサ形状・ケーブル・出力など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
センサ形状
U形
ケーブル
0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付
出力
NPN
注文コード
24766866
品番
PM-U25
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
M2/M3ビスで取り付けが可能!

センサ形状
U形
出力
NPN
ケーブル
0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付
ケーブル長(m)
1
仕様
入光時ON/遮光時ON 2出力装備
材質
(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート
保護構造
IP64(IEC)
検出距離(mm)
6(固定)
電源電圧(V)
5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
応答時間
入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
消費電流(mA)
15以下
動作表示灯
橙色LED(入光時点灯)
最小検出物体
0.8×1.2不透明体
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)
6
検出対象
不透明体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24767015
2024-04-12
用途: 機械の動作スイッチに利用
株式会社大原アールアンドデイ 様

安価で信頼性があり良い商品だと思います。この金額でこのセイノならば満足です。

対象商品 : 24766796
2024-01-04
用途: 位置決めの原点LSとして
製造業

PLCの入力にダイレクトに接続できるし、小型なので取付場所に苦労しないので、粉塵の少ない機械のLSに重宝している。

対象商品 : 24766796
2018-12-04
用途: CNC工作機の原点検出

今までオムロンの同等製品を使っていたが、こちらの方が全体サイズが小さく発光部は大きいので使い勝手が良い。
NC/NO両対応だがケーブルも細く取り回しがしやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする