SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196

SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196
SI-515037 ブレッドケース be worth style(ビーワーススタイル) 24783196

ブレッドケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ファインベージュ
注文コード
24783196
品番
SI-515037
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

スっと引き出せて、中身がパッと見渡せる トースターがのるキッチン収納ケース『UtaU ブレッドドロワー』
パンやお菓子、調味料をまとめて収納でき、引き出し式なので奥のモノも出し入れかんたん。
引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材。引出しの取っ手はステンレス製、ふきんの掛け干しにも便利。下のすきまはトレーなどの定位置に使えるすきま収納に。

用途
ブレッドケース、キッチン収納として。トースターラック スパイスラック パンケース 隠す収納 ストッカー 調味料入れ 薬箱 救急箱
色
ファインベージュ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、脚部キャップ/庫内クッションシート:シリコン
質量(kg)
4
タイプ
スリムタイプ
天板耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.7×35×23.2、25×32×5(下部隙間)
奥行き(cm)
約17.5(引出し間口)
引出し耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
22×32(天板平面部)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×27×16
注意
※四角い食パンなら問題なくしまえますが、山型パンだと入らない種類もあるのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする