曜日別特売
B-9.4 パワーバンド 志村発條製作所 24786678

B-9.4 パワーバンド 志村発條製作所 24786678
B-9.4 パワーバンド 志村発條製作所 24786678
B-9.4 パワーバンド 志村発條製作所 24786678

パワーバンド

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
寸法θ
70(参考)
注文コード
24786678
品番
B-9.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。

用途
自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9.4
使用範囲
10.3-11.1(参考)
寸法B(mm)
(±0.25)8
寸法D1(mm)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
三価クロメートメッキ
材質(バンド)
炭素工具鋼
内径許容差(mm)
0.2
寸法BH(mm)
(±0.5)5.5
寸法θ
70(参考)
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-16
用途: バイク作業時に
愛和歯研 様(サービス業)

ガソリンタンクの抜けのホースに取り付けしました。
ペンチで開かないと小さくて硬いので丁度良い感じです。

2025-04-22
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

ホース2本分=4個が必要でした。今回のニーズには、1個は予備と考えて5個セットはちょうど良くありがたい。

1人が参考にしています
対象商品 : 24786967
2025-06-28
用途: 車のホース固定

最小最大の径が表示してあるので選びやすい。
純正は割高なので純正の径を測ってサイズ同等のものを購入。サイズが合えば問題なし。

対象商品 : 24786486
2025-08-07
用途: ブレーキフルード交換作業
製造業

シリコーンホースを留めるのに締め付けが良くピッタリサイズで液漏れ無し。 何回か最大寸法まで開いたがヘタることなく使用出来るがいい。安物は変形するし折れるし使い物にならない。

対象商品 : 24786538
2023-11-11
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しいサイズのものがありました。早く届いて助かりました。

対象商品 : 24787159
2024-09-08
用途: ホースクランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し強めに締まると漏れが止まってたと思うのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする