曜日別特売
JK-40-S フレキシブルジョイント(フランジSUS) 倉敷化工 24874379

フレキシブルジョイント(フランジSUS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード24874379品番JK-40-S
参考基準価格(税別)¥77,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

一般用として最適な防振継手

用途
ポンプなどの配管接手
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質
内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
質量(kg)
3.1
種類
フレキシブルジョイント
ボルト長さ(mm)
推奨55
使用流体
水、冷水、温水、海水
ボルト径M(mm)
推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする