イシグロ
ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】
IVL-SYST-M40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
32
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24908740
品番
IVL-SYST-M40
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
71.5
寸法L1(mm)
135
寸法L2(mm)
2.5
寸法L4(mm)
5
寸法H1(mm)
75
材質(本体)
SCS13A
温度範囲(℃)
水:0~183、蒸気:100~183、空気:-5~80、ガス:-5~80
耐圧(MPa)
水:~4.11、蒸気:~0.98、空気:~0.98、ガス:~0.98
材質(キャップ)
SCS13A
呼び径(A)
32
寸法H2(mm)
109
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材