7/26より値下げ!現場を応援
UAX30 アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 家庭用 オールチャンネル(ch13~ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~52ch UAX30 DXアンテナ 24909677

アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 家庭用 オールチャンネル(ch13~ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~52ch UAX30

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24909677
品番
UAX30
参考基準価格(税別)¥30,840販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)値下げ
18,980

家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。DHマーク取得品です。
家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ22~49mmのマストに対応 。ステー強化金具にステンレスを使用 。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。JEITA DHマーク取得品です。取扱説明は個装箱に記載。(保証書なし) 。防水キャップ,F-5接栓、固定バンド、安全上のご注意を付属。

付属品
防水キャップ×1、固定バンド×1、Fー5接栓(リング付)×1、安全上のご注意×1
質量(kg)
3.1
外形寸法(mm)
518×377×2791
保護等級
IPX4(給電部)
受信周波数
470~710MHz
適合マスト径(Φmm)
22~49
素子数
30素子 パラスタック形
耐風速(m/s)
45(破壊風速)
前後比(dB)
19~29
動作利得(dB)
10.8~17.5
受風面積(m2)
0.3
インピーダンス(Ω)
75(F形)
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
【偏波面】水平または垂直
半値幅(度)
16~38
VSWR
2.0以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,550/税込5,005
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき25,350/税込27,885
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする