曜日別特売
6300039008 自転車用ヘルメット ドルフィン シナジーインターナショナル 24923415

 

6300039008 自転車用ヘルメット ドルフィン シナジーインターナショナル 24923415
6300039008 自転車用ヘルメット ドルフィン シナジーインターナショナル 24923415
6300039008 自転車用ヘルメット ドルフィン シナジーインターナショナル 24923415

自転車用ヘルメット ドルフィン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS/M
マスタード
内容量1個注文コード24923415品番6300039008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
シンプルでベーシックなデザインとメイドインジャパンの安心感。
小学生頃からシニア世代まで、気軽にかぶれるように洋服や乗り物とコーディネートできるデザインになっています。
また、ちょっとしたお出掛け時の急な雨には、側面のカーブライン設計が雨水を後方に送ります。
通気口は前後のみに配置し雨の降込みを最小限にします。
業界初の「ヘアポケット」は髪を結んだ際のゴムの当たりを軽減します。
後部にあるスリムアジャスターで簡単サイズ調節。
かぶったままでも行えます。
SG規格品になります。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。材質AES樹脂マスタードサイズS/Mタイプサイズ調整:ワンタッチ、あご紐:ワンタッチ、構造:ハードシェル規格SG(製品安全協会)表示あり適合頭囲(cm)54~58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

【グリーンクロス】自転車用ヘルメット ドルフィン
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 自転車に乗るときにつかいます。
その他業種

軽くて良いと思いますが、顎の留め具が難しくて着脱が億劫にかんじます。 
説明書については、
裏面も読むように促されれば良いと思います。

対象商品 : 24923379
2023-05-27
用途: 自転車に乗る時
建設業・工事業

ヘルメットドルフィンは、サイズ調整ができるので、
しっかりフィットして、とてもよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする