メイン画像
TRUSCO
コイルスプリング 中たわみ用
T-SSWS17-50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・外径・自由長
など
207
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径(mm)
10.5
外径(Φmm)
17.0
自由長(mm)
50
注文コード
24966526
品番
T-SSWS17-50
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
381-3354
材質
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
10.5
外径(Φmm)
17.0
寸法D(mm)
17.0
ばね定数(N/mm)
14.71
自由長(mm)
50
内径(mm)
10.5