25A SK-Fカップリング 築地製作所 25219025

25A SK-Fカップリング 築地製作所 25219025
25A SK-Fカップリング 築地製作所 25219025

SK-Fカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25219025品番25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パイプ端部のネジ切りや溶接などの加工が不要。
レンチだけで短時間取り付けが可能なカップリング。
カップリング接合は、他の配管工法(フランジ式・溶接式・ねじ込み式)と比較して、加工性・作業性・伸縮適応性・曲がり適応性・要求練度・コストすべてにおいて秀逸。
SK-Fカップリングは1本ボルトの他社と異なる2本ボルト構造により、強力かつ均一な締め込みができる高性能品。
限られた工具しか積載していない船舶内での修理や工期短縮を図りたい用途に好適。
配管の端部に加工不要。
配管の振動、騒音を吸収。
配管の接続が容易。
パイプが多少偏心していても接続可能。

呼び径(A)25適合管外径(Φmm)34材質リテーナー/冷間・熱間圧延鋼板、スリーブ/機械構造用炭素鋼鋼管、デンデンボルト/炭素鋼、ガスケット/NBR(標準)、ナット/炭素鋼、カップリング/冷間・熱間圧延鋼板、リベット/ステンレス鋼形状カップリング寸法L(mm)77寸法D(Φmm)62寸法B(mm)88適合配管径(Φmm)34寸法M(mm)4~22寸法R(mm)44適合圧力範囲(MPa)1.4適合温度(℃)-30~80ボルト寸法M8×45RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※流体ガスは使用不可です。
※施工時の注意:作業時には、手袋などを着用して安全に作業を行ってください。
※管表面のキズや凹凸は滑らかにしてください。
※錆などは充分除去してください。
※締め込みにはトルクレンチをご使用ください。
※差込み寸法を超えて使用すると漏れの原因になりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする