ケナメタル
ねじ切り インサート LT-ER/L-WCB
LT16ER14WCB KC5025
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法E
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
寸法E(mm)
14
注文コード
25240243
品番
LT16ER14WCB KC5025
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじ切り用インサート。ウィットBSW,BSF,BSP。ブレーカー付き。内径
寸法E(mm)
14
勝手
右
寸法Rc(mm)
1.3
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
1.5