T-320LS トランク型工具箱 333X137X96.5 TRUSCO 25295858

メイン画像

T-320LS トランク型工具箱 333X137X96.5 TRUSCO 25295858
T-320LS トランク型工具箱 333X137X96.5 TRUSCO 25295858

トランク型工具箱 333X137X96.5

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトサンド
有効内寸法・奥行(mm)115
内容量1個注文コード25295858品番T-320LS
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
シリンダ錠の取り付けが可能です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
333×137×96.5
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
311×115×66
ライトサンド
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ4mm)、中皿なし、横滑り防止溝なし
トラスコ品番
401-7322
材質
スチール
質量(kg)
1
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
梱包数
10個
高さ外寸(mm)
96.5
フック
あり
外寸法・高さ(mm)
96.5
シリンダ錠(別売)
25mm取付可能
外寸法・奥行(mm)
137
外寸法・間口(mm)
333
有効内寸法・間口(mm)
311
有効内寸法・奥行(mm)
115
有効内寸法・高さ(mm)
66
注意
※中皿はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16260868
2024-07-11
用途: 業務時
運輸・通信業

業務での必需品で大変満足しております。また、購入いたしますのでよろしくお願いいたします。

対象商品 : 37311041
2022-09-02
用途: 工具の整理
運輸・通信業

シンプル、頑丈、見た目、積み重ねが可、とくればコスパ最強ではないでしょうか?
工具、キャンプギアなど、
あなたのアイディアで
おしゃれに?
収納出来るかも、です。

対象商品 : 37311041
2021-12-11
用途: 小物入れに
製造業

シンプルで良い感じの大きさです。
使用頻度の高い工具を入れています。

1が参考にしています
対象商品 : 16260868
2020-10-06
用途: キャンプ
製造業

30センチのペグとペグハンマーの収納に使っています。音がしないようにスポンジを入れてますがちょうどいいサイズです。小さくて便利です。

対象商品 : 16260868
2019-05-24
用途: 車載工具入れ
運輸・通信業

今まで使ってた樹脂製の工具箱が割れたので、殆ど同じサイズのこの商品を購入してみました。
持ちやすく、ロックもしっかりしてて長く使えそうです。
スチール特有のカチャガチャ音は多少気になりますが、それを差し引いてもいい商品に出会えました。

対象商品 : 37311041
2020-08-18
用途: 車やバイクのメンテナンス用ツール入れに使用
株式会社フォーチューン・グラフィックス

いままで、樹脂やプラ系のツールボックスを使ってましたが、外気やホコリで経年劣化がやはり激しく・・・。2年もしないうちにガタがきまして・・・。
またこれまのは、フタ部分のかしめがだんだんゆるくなってくるので中身が重くなるにつれ、その分フタのヒンジ部に負荷がかかり、結局そこからフタがバカになって、ただのゴミと化します。

その点トラスコのツールボックスは大事に使えば、20年は持つでしょう・・。控えめに言っても10年は優にもります。大変気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 16260868
2019-03-31
用途: 車の工具入れ
教育・研究機関

評判通りの質実剛健な作りで、丈夫で質が高く、流行に左右されないとても良い商品でした。置いておくだけでもさまになりお洒落です。収容量も外見よりもかなりたくさん入り、使い勝手がいいです。
購入したグリーン色も商品によく合っていて気に入りました。またサイズ違いのものを購入したいです。

対象商品 : 16260868
2023-10-19
用途: 工具を収納する

イエローを注文したが送られてきたものは東西南北どこから見てもオリーブドラブにしか見えないものだった。イエローだから注文したのにこれではどうしようもない

MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただきありがとうございます。弊社WEB表記の誤りにより、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。表記の修正をさせていただきました。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする