ケナメタル
超硬ドリル B286HPS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
7.145
7.145
7.145
7.4
7.7
7.938
8
3
3.1
3.175
3.2
3.264
3.3
3.455
3.5
3.571
3.734
3.9
4
4.039
4.1
4.2
4.305
4.5
4.6
4.763
4.8
4.9
5
5.1
5.106
5.159
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.791
6
6.2
6.35
6.4
6.5
6.6
6.63
6.8
7
8.334
8.5
8.733
9
9.129
9.5
9.525
9.9
9.921
10
10.1
10.3
10.32
10.5
10.716
10.8
11
11.113
11.2
11.3
11.5
11.509
11.8
12
12.5
12.7
13
13.1
13.3
13.5
14
14.288
16
17
17.5
18
19
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
14
16
18
20
全長(mm)
110
78
87
94
105
110
122
141
155
171
185
200
溝長(mm)
72
40
49
56
67
72
80
94
108
121
135
148
全131種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25378597
品番
B286D07145HPS KN15
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種
ドリル径(Φmm)
7.145
溝長(mm)
72
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
ノンコート