B286D07400HPS KN15 超硬ドリル B286HPS ケナメタル 25378615

超硬ドリル B286HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)7.4
7.4
7.145
7.7
7.938
8
3
3.1
3.175
3.2
3.264
3.3
3.455
3.5
3.571
3.734
3.9
4
4.039
4.1
4.2
4.305
4.5
4.6
4.763
4.8
4.9
5
5.1
5.106
5.159
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.791
6
6.2
6.35
6.4
6.5
6.6
6.63
6.8
7
8.334
8.5
8.733
9
9.129
9.5
9.525
9.9
9.921
10
10.1
10.3
10.32
10.5
10.716
10.8
11
11.113
11.2
11.3
11.5
11.509
11.8
12
12.5
12.7
13
13.1
13.3
13.5
14
14.288
16
17
17.5
18
19
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)110
溝長(mm)72
内容量1個注文コード25378615品番B286D07400HPS KN15
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種

ドリル径(Φmm)
7.4
溝長(mm)
72
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする