曜日別特売
FM-ORH03102RBR フロアマット 運転席用 鼓星(オリオン) エアループデュトロワイド H23/07~ 雅 25390674

※使用例

FM-ORH03102RBR フロアマット 運転席用 鼓星(オリオン) エアループデュトロワイド H23/07~ 雅 25390674
FM-ORH03102RBR フロアマット 運転席用 鼓星(オリオン) エアループデュトロワイド H23/07~ 雅 25390674

フロアマット 運転席用 鼓星(オリオン) エアループデュトロワイド H23/07~

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1枚注文コード25390674品番FM-ORH03102RBR
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

車種別専用設計の 鼓星(オリオン) フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着

用途
運転席
色
ブラウン
適合車種
エアループデュトロワイド(バンパーにセンサー無し) H23/07~
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真は運転席です。※バンパーにセンサーが付いているお車は適合不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする