曜日別特売
EZ3503L0967 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック) 25431989

 

EZ3503L0967 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック) 25431989
EZ3503L0967 部品 EZ45A2 充電パワーカッター Panasonic(パナソニック) 25431989

部品 EZ45A2 充電パワーカッターEZ3503L0967

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称0リングS5
0リングS5
C型止め輪
LEDブロック
T定規固定ネジ
オフロックレバー(グレー)
カバー戻しバネ
ギヤボックスAブロック
ギヤボックスBブロック
スイッチロックバネ
スプリング(p7.6-15
スプリングピンパイ6-45
ダストケースブロック
ハウジングABセット
パックカバー(赤)
フロントカバーブロック
メイン回路ブロック
モータスイッチブロック
リングΦ4.2
ロアガード
ロアガードストツパー
ロック釦バネ
中間歯車ブロック
六角穴付ボルト
刃ロック釦
刃取付板
刃押え板
取扱説明書
安全カバーA
安全カバーBブロック
定盤
深さ調整ナット
角ネジ(M5)
透明カバー
金工刃(パワーカッター用替刃)
(グリス)パーマルブ
ケースブックセット
サラタッピングネジS4-40
サンライトグリスNO2
スラスト板36
タッピングネジK2×10
トルクスセムスネジ5×9
トルクスタッピンネジ3×20
トルクスタッピンネジK3×12
トルクスタッピンネジK4×20
バネ座金Φ5
平座金Φ4
平座金Φ5
平座金小型(p3
接着剤付トルクスセムスネジ5×9
内容量1個注文コード25431989品番EZ3503L0967
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥48
販売価格(税別)
¥44
部品名称
0リングS5
部品番号
031
1台使用個数
1
関連資料:パーツリスト
注意
※事業移管に伴い、対象商品の製造・販売事業者名を順次「株式会社マキタ」へ変更いたします。
市場在庫の状況により、新旧の表示品が一時的に混在する場合がございます。
いずれの表示品も、品質・性能・保証内容およびサポート体制に変更はございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25431815
2023-12-30
用途: 部品交換

今まで使っていたものが汚れたので買い替え。
見やすくなりました。
モノタロウさんでこういった部品を取り扱っていただけるのはありがたい。

2人が参考にしています
対象商品 : 25431955
2023-05-30
用途: 板金サイディングの切断
楠尾板金 様(建設業・工事業)

過去、貸した者に落とされて土台が歪みプラスチック部分も割れ修理に出すと新しく買った方が良いと言われ諦めていましたがモノタロウで見つけて何もなかったように復帰。今は、どんどん使えて買わなくて良かったです。部品が売っていないので見つかり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 25431815
2022-10-08
用途: 修理・オーバーホール
卸売・小売業

メーカー部品センターへは注するよりもネット上で確認できるのでとても便利です。品質も純正部品なので問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品 : 25431693
2022-04-09
用途: パワーカッターボート切断
古物商 山本 様(卸売・小売業)

紛失部品改善で作業が大変スムーズになった。
細かい部品なの商品があり助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 25431815
2020-10-05
用途: 休日DIY
農・林・水産業

今まで使っていたものが、汚れて見にくかったけど付け替えて見やすくなり作業が楽しくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする