曜日別特売
KNA-MD23D 地図更新SDカード JVC 25436488

地図更新SDカード

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
この商品は対応機種など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対応機種
MDV-S809F/S809L/S709W/S709/D709BTW/D709BT/MDV-S708L/S708W/S708/D708BTW/D708BT/MDV-S707L/S707W/S707/D707BTW/D707BT
注文コード
25436488
品番
KNA-MD23D
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

SDカードでカンタンにバージョンアップ可能。メモリナビゲーション バージョンアップディスクです。

内容
地図データ:2022年10月、住所検索データ:2022年4月、高速道路料金表データ:2022年10月、高速入口イラストデータ:2022年4月、レーン情報データ:2022年3月
対応機種
MDV-S809F/S809L/S709W/S709/D709BTW/D709BT/MDV-S708L/S708W/S708/D708BTW/D708BT/MDV-S707L/S707W/S707/D707BTW/D707BT
記録メディア
SDカード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする