2027 つば付 abonetホーム つば付 特殊衣料 25446944

2027 つば付 abonetホーム つば付 特殊衣料 25446944
2027 つば付 abonetホーム つば付 特殊衣料 25446944

abonetホーム つば付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1足注文コード25446944品番2027 つば付
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。

色
ブラック
種別
ブラック
材質
表地/綿80%・レーヨン20%、裏地/ポリエステル100%、緩衝材/メッシュ+PORON
質量(g)
約190
アズワン品番
7-2676-05
頭囲(cm)
56~58
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする