曜日別特売
10407300 直達スプレー 小野氏 本体 永島医科器械 25505683

10407300 直達スプレー 小野氏 本体 永島医科器械 25505683
10407300 直達スプレー 小野氏 本体 永島医科器械 25505683

直達スプレー 小野氏 本体

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
25505683
品番
10407300
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
仕様
本体セット
セット内容
嘴管(曲235mm)×1本・嘴管(直450mm・300mm・70mm)×各1本
材質
嘴管・ポンプ部・籠・弁/真鍮、瓶/PE(ポリエチレン)、ゴム球/天然ゴム、吸い上げチューブ/シリコン
アズワン品番
7-3219-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00138050044
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一般医療機器です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする