VS50E-15 スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ 25552818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源 VS-EシリーズVS50E-15

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は定格出力電圧・出力電圧・内容量など85種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC15
出力電圧(V)
15
注文コード
25552818
品番
VS50E-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化。
産機用途を考慮し、50℃100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。

用途
コンピュータ、通信、その他
入力電圧(V)
AC85~132
出力電圧(V)
15
出力電流(A)
(最大)3.5
出力電力(W)
52.5、50
形状
基板
幅(mm)
50
高さ(mm)
23
質量(g)
150
タイプ
基板
取付
カバー・L板金付
奥行(mm)
132
適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
端子形状
コネクタ
耐電圧
入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/2kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流
0.5mA以下
保存温度(℃)
-30~85
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
定格出力電力(W)
50
保護機能
過電圧保護、過電流保護
入力周波数(Hz)
47~63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)
1.1
最大出力電力(W)
52.5
出力電圧可変範囲(V)
13.5~16.5
定格出力電圧(V)
DC15
過電流保護
3.67A~
動作温度(℃)
-10~70(-10~50/100%、60/70%、70/20%)
リップルノイズ(mVp-p)
150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta≦0℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC17.3~20.3V
出力リップルノイズ電圧
150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃)
温度変動
0.02%℃
効率
85%
入力電圧範囲(V)
AC85~132
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力サージ電流(A)
30
耐衝撃
196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)
30~90(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
-10~70
リップルノイズ
150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃)
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006、RSEL-2002W、RSEN-2003
ロードレギュレーション
120
ラインレギュレーション
60
保存湿度(%RH)
10~95(結露なきこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25552599
2024-09-20
用途: 鉛バッテリーの充電用
株式会社渥美メンテナンス 様(サービス業)

太陽光パネルで発電した電力を鉛バッテリーに充電する回路で使用しています コストパフォーマンスはもっと良い商品もあり、いろいろ試しましたがこの製品が一番でしたのでリピートと増設で使わせてもらってます

1人が参考にしています
対象商品 : 36847754
2022-11-18
用途: 新規増設用の電源です。
木下商会 様(サービス業)

コンパクトの割には50W有るので助かる。狭い場所にとりつける事になるのでプラバンを加工して取り付ける予定です。

対象商品 : 36847736
2021-03-24
用途: 機械本体のコントロールBOX内の電源として

毎回購入しておりますが、故障も少なく
得意先からのクレームもほとんどなく重宝させて頂いております
コンパクトに出来上がっているのでBOXも小さく出来上がり
好評を頂いております

対象商品 : 36847806
2019-02-04
用途: 試作機に使用
製造業

問題なく動いています。コスパが良く入出力ケーブルも準備されているので便利に利用させてもらっています。

1人が参考にしています
対象商品 : 36847736
2018-06-09
用途: DIY
建設業・工事業

廃盤商品の電源改装のため購入。廃盤品は30Wだが同サイズで50Wで無加工でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 36847772
2018-02-26
用途: 治具用回路の作製

5V/50W品を購入。価格が安いのと、入出力ハーネスもセットで販売されているので注文しやすい。次回も同じものを購入します。

対象商品 : 36847772
2017-09-10
用途: 電源回路の修理時
有限会社ミューテック 様

スイッチング回路の故障で同等の製品を探していました。定評のあるメーカーで安心です。サイズも小型で取り付けも問題なく使用できました。

対象商品 : 36847736
2014-08-19
用途: 制御器用電源

ハーネスを同時に購入すると非常に使いやすく、価格も安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする