TS-CDH031A-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロワイド H23/7~R1/04 雅 25606369

※商品画像

TS-CDH031A-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロワイド H23/7~R1/04 雅 25606369
TS-CDH031A-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロワイド H23/7~R1/04 雅 25606369

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロワイド H23/7~R1/04

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25606369
品番
TS-CDH031A-BKR
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、グレード:ハイグレード/プログレード、※バックトレイ無し車不可
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エアループデュトロワイド
年式
H23/7~R1/04
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする