TS-CDH012D-BKL クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~ 雅 25606527

※商品画像

TS-CDH012D-BKL クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~ 雅 25606527
TS-CDH012D-BKL クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~ 雅 25606527

クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
この商品は仕様が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
運転席シートベルト肩から出てる(ハイグレード 合皮+ファブリック)、【要確認】※肘掛け長さ約32cmに対応 ※約27cmは適合不可
注文コード
25606527
品番
TS-CDH012D-BKL
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途
内装パーツ
仕様
運転席シートベルト肩から出てる(ハイグレード 合皮+ファブリック)、【要確認】※肘掛け長さ約32cmに対応 ※約27cmは適合不可
色
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
17プロフィア
年式
H29/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする