TS-CDH030A-BKL クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック デュトロ ワイド H11/05~H23/06 雅 25606649

※商品画像

クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック デュトロ ワイド H11/05~H23/06

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25606649
品番
TS-CDH030A-BKL
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割ワイド車)
色
ブラック
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
デュトロ ワイド
年式
H11/05~H23/06
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする