※商品画像
雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック エアループデュトロワイド H23/7~R1/04
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25606667
品番
TS-CDH031A-BKL
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、グレード:ハイグレード/プログレード、※バックトレイ無し車不可
色
ブラック
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エアループデュトロワイド
年式
H23/7~R1/04
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。