※商品画像
雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック エアループデュトロ標準 R1/05~
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、ハイブリット or デュトロ X(エックス) 、※バックトレイ無し車不可
注文コード
25606710
品番
TS-CDH031D-BKL
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、ハイブリット or デュトロ X(エックス) 、※バックトレイ無し車不可
色
ブラック
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エアループデュトロ標準
年式
R1/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。