※商品画像
雅
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25606755
品番
TS-STH010A-BKR
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け有り、枕一体式
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
プロフィア(テラヴィ)
年式
H7~H15/11
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。