※商品画像
雅
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05~
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
肘掛け無し、ランバーサポート無し、PVC(ブラック)ファブリック(ブラック)
注文コード
25606868
品番
TS-STH012C-BKR
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
肘掛け無し、ランバーサポート無し、PVC(ブラック)ファブリック(ブラック)
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
17レンジャー 標準/ワイド共用
年式
H29/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。