TS-STH031B-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準 H23/7~ 雅 25606974

※商品画像

TS-STH031B-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準 H23/7~ 雅 25606974
TS-STH031B-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準 H23/7~ 雅 25606974

スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準 H23/7~

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25606974
品番
TS-STH031B-BKR
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ一体式)、グレード:スタンダード
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エアループデュトロ標準
年式
H23/7~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする