TS-STH031D-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準 R1/05~ 雅 25607008

※商品画像

TS-STH031D-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準 R1/05~ 雅 25607008
TS-STH031D-BKR スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準 R1/05~ 雅 25607008

スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準 R1/05~

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、ハイブリット or デュトロ X(エックス) 、※バックトレイ無し車不可
注文コード
25607008
品番
TS-STH031D-BKR
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、ハイブリット or デュトロ X(エックス) 、※バックトレイ無し車不可
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エアループデュトロ標準
年式
R1/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする