※商品画像
雅
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロ標準 R1/05~
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ一体)、グレード:ベーシック/スタンダード
注文コード
25607017
品番
TS-STH031E-BKR
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ一体)、グレード:ベーシック/スタンダード
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エアループデュトロ標準
年式
R1/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。