曜日別特売
MY1B50G-1400-Y7BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-14~) SMC 25646126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-14~)MY1B50G-1400-Y7BWL

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃24日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・オートスイッチ品番など44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1400
リード線(m)
3
オートスイッチ品番
Y7BW
注文コード
25646126
品番
MY1B50G-1400-Y7BWL
参考基準価格(税別)¥144,050販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
1400
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
Y7BW

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする