曜日別特売
B4110-MA メタルケース nepros 25648526

メタルケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は外寸法・幅・材質・仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
片開きメタルケース
注文コード
25648526
品番
B4110-MA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
545×185×85
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×170×80
仕様
片開きメタルケース
質量(kg)
3.1
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×170×80
外寸法・幅(mm)
545
外寸法・高さ(mm)
85
外寸法・奥行(mm)
185

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする