曜日別特売
MY1B50G-300-Y7BWVS メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-3~) SMC 25649741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-3~)MY1B50G-300-Y7BWVS

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・オートスイッチ品番など59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
リード線(m)
0.5
オートスイッチ品番
Y7BWV
注文コード
25649741
品番
MY1B50G-300-Y7BWVS
参考基準価格(税別)¥94,440販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
300
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
0.5
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
Y7BWV

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする