曜日別特売
5267 マルチ四角箱 黒塗装 アーテック[学校教材・教育玩具] 25650687

5267 マルチ四角箱 黒塗装 アーテック[学校教材・教育玩具] 25650687
5267 マルチ四角箱 黒塗装 アーテック[学校教材・教育玩具] 25650687
5267 マルチ四角箱 黒塗装 アーテック[学校教材・教育玩具] 25650687

マルチ四角箱 黒塗装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
25650687
品番
5267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,361
販売価格(税別)
1,237

彫りやすい黒彫板のセット
■天板に作品をのせるだけで実用的な箱になります。■箱はマットな黒塗装なので作品が映えます。
セット内容:マルチ四角箱本体(122×122×68mm)×1、黒彫板(100×100mm)×1

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
マルチ四角箱本体×1、黒彫板×1
寸法(mm)
マルチ四角箱本体:122×122×68、黒彫板:100×100
質量(g)
350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする