理研計測器
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
150
100
150
200
300
400
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25652097
品番
RSHN-150
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。
刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。
焼入れ品になります。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
7
全長(mm)
150
呼び寸法(mm)
150
真直度(mm)
0.0016