05-053 スムース防水シーツ 重光商事 25669789

05-053 スムース防水シーツ 重光商事 25669789
05-053 スムース防水シーツ 重光商事 25669789
05-053 スムース防水シーツ 重光商事 25669789
05-053 スムース防水シーツ 重光商事 25669789

スムース防水シーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブルー
内容量1枚注文コード25669789品番05-053
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

すべりの良い滑からな肌ざわりで、シワになりにくくアイロンが不要です。
抗菌加工を施し、120℃の高温乾燥にも耐えられ業務用にお使いいただけます。

色
ブルー
材質
ポリエステル100%
サイズ(cm)
90x145
規格
スムース生地防水シーツ(抗菌加工)
仕上処理
(中層)ポリウレタンラミネート

商品説明動画

防水シーツ説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする