重光商事
スムース防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム
クリーム
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25669798
品番
05-053
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
すべりの良い滑からな肌ざわりで、シワになりにくくアイロンが不要です。
抗菌加工を施し、120℃の高温乾燥にも耐えられ業務用にお使いいただけます。
色
クリーム
材質
ポリエステル100%
サイズ(cm)
90x145
規格
スムース生地防水シーツ(抗菌加工)
仕上処理
(中層)ポリウレタンラミネート
商品説明動画
防水シーツ説明動画
参考になった