ジャービス商事
ミニ折畳テーブル3点セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25713986
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ガーデンインテリアにおすすめの、テーブルとイス2脚のセットです。
用途
ガーデンインテリア用テーブル・チェア
寸法(mm)
チェア:315×600×300
色
無塗装
テーブル寸法(mm)
Φ490×450