フジモリ産業
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADM直管
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25723095
品番
FADM-910-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
20mm厚の特殊ガラス繊維フェルト断熱材を一体製筒しているため、現場での保温工事が不要です。
用途
厨房の排気用ダクトに。
トラスコ品番
206-7746
材質
最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
190
厚さ(mm)
鋼鈑:0.5
サイズ
150Φ
長さ(m)
0.91
呼び径(mm)
150
呼称
FADM直管
外径(mm)
190
断熱材
厚20mm
内径(mm)
150